流せる重曹トイレクリーナ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24枚×2パック) 注文コード35044294 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

重曹配合のトイレクリーナーです。簡単にお掃除ができて、雑菌やカビを衛生的に落とします。
たっぷりとしたふんわり厚手タイプです。
滑りにくく拭き取りやすいエンボスシートなので、汚れをしっかり拭きとります。
トイレットペーパーと同等の溶けやすさなので、安心して水洗トイレに流せます。
詰め替え不要。便利なフタシール付き

成分
水、エタノール、ホウ酸、クエン酸Na、界面活性剤、
ベンザルコニウムクロリド、重曹、クエン酸、EDTA-2Na、香料
シートサイズ(mm)約160×250 材質(シート)水解性パルプ 配合重曹+セスキ炭酸ソーダ 香りシトラスオレンジ アズワン品番64-5102-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
トイレ掃除

この商品は長年愛用しています。
厚さも丁度良く、取り出し時のちぎれ具合は少し気になりますが、
掃除には十分です。
二袋パックで大変お得です。

2024-11-07
用途:
会社のトイレ掃除
高砂機械工業株式会社 様

毎日たくさんの便器掃除をする時に使っています
程よい厚みがあるのでこすってもすぐに破れない事と値段が安いのが魅力的だと思います。これからの使い続けたいです。

対象商品:
35044294
2023-03-09
用途:
事務所トイレで使用

今まで別メーカーのまだ安いものを使用していましたが、破れやすいから数枚使うことになるということだったので、こちらの商品に切り替えました。
流せるというのは重要で、ある程度の厚みもあるので、1回の使用枚数が減らせました。

対象商品:
35044294
2023-06-12
用途:
代替で
卸売・小売業

お気に入りのトイレクリーナが販売終了になりこれでいければいいなと思い購入です。
とてもきれいになりますが、厚みが以前のメーカーより無いです。安いのでいいかな?お気に入りのメーカー復活までこれを使っていきたいと思います。

対象商品:
35044294
2022-04-05
用途:
トイレ掃除
建設業・工事業

適度な厚さです。オレンジのほのかな香りも使いやすいです。よく落ちるかどうかはよくわからないけれど、おおむね良好です。

対象商品:
35044294
2023-12-05
用途:
思っていたのと違う
卸売・小売業

お気に入りのトイレクリーナーが欠品になったので価格も安かったので買ってみました。確かに価格は安いのですが、う〜ん思っていたのと違うのよね、紙も少ない小さい。本当に安いのか?わからないです。汚れ落ちは普通・・・。

対象商品:
35044294
2023-09-25
用途:
トイレ掃除

厚さは良いですが小さいです。液も湿り具合が少なく感じました。おまけに期待したほど汚れは落ちませんでした。残念ですがもう買いません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする