LED-YK4-R カラビナミニLEDライト オーム電機 35046053

カラビナミニLEDライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35046053 品番LED-YK4-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オシャレなツートンカラーのミニLEDライトです。
取り付けに便利なカラビナ型キーリング付きです。

光束(Lm)約10(簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値) 使用電池アルカリボタン電池 LR41×4個 色(本体)レッド 材質(本体)アルミ 寸法(mm)Φ12.6×37 本体質量(g)約8(電池除く) 使用電球白色系LED×1個 連続点灯時間約8時間 照度(Lux)3000 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35046044
2020-05-22
用途:
鍵につけてる
金融・保険業

スイッチが回転なので買ってにあたってついたりその部分が取れたりなんでスイッチはボタンとか対応がいいですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする