設備に照明は付いているが、照明が当たらない場所に設置した。
軽量で有りこの価格で有れば納得できる明るさ。
以前の物はマグネットも付属されていたみたいだが無かったので
マグネットを取り付け設置した。
グローランプのストラップ線タイプが添付品でありましたので
配線変更がらくにでき良い品物と思います
安定器と点灯管回路を取外し100V直結にする事と、屋外灯への使用が可能な事が最高です。
特に改善点はありません。
お世話になってるマンションオーナーからの依頼があり急遽必要となり購入しました。
もう少し明るいといいかなーと思いましたね!消費電力も少なくていいですね
蛍光灯感覚で取り換えできるのでとても良かったです。
今はどこでも販売してますが当時はなくて今も高価で
なかなか手に負える商品ではないので助かります。
さすがにオーム電機、単に両側給電という種類だけでなく、回路図まで箱に入れてくれている。片側2ピンのうち片方だけ給電すればいいのかと思ったら残りのピンは反対側とショートさせろとある。
安定器をそのままにしても点灯することはするが、消費電力の問題や、安定器の寿命を考え、グロー、安定器とも除去する改造をした(改造には2種電工免要)が、既存蛍光灯と同じ形でもLED回路の形式が異なるものが多いので、この製品のように回路図を示してくれているのはありがたい。
設備で使っている蛍光灯20W×2が顔の近くにあり熱くなるので交換しました。
グローランプを取り換える部品もついており何の問題もなく取り換え出来ました。
熱の問題、と僅かではあるが電気代節約に貢献できると思います。
蛍光灯とグローランプセットでそのまま入替できます。
点灯も早くなり満足しています。