※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 保存/デシケーター
三商の デシケーター類
連結デシケーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
棚板耐荷重(kg)
5
注文コード
35046604
品番
RD-415
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
棚板耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
独自の溝により縦・横に連結できます。。ツメ付スライド式ノブにより完全に開閉。
付属品
乾燥剤、棚板2枚
本体
AS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×193×247
棚板耐荷重(kg)
5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×158×212
注意
※棚板は9枚まで使用可能。9枚入れた時のピッチは10mm、写真のように2枚入れた時はピッチ120mm。