※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付 SANSYO デシケーター 三商 35046629 SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付 SANSYO デシケーター 三商 35046629 SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付 SANSYO デシケーター 三商 35046629 SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付 SANSYO デシケーター 三商 35046629

SANSYO デシケーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35046629 品番 SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30〜85℃

フタ外径(Φmm)296 内径(mm)239 全高(mm)288 有効高さ(mm)185 中板直径(Φmm)235 ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8 材質ポリカーボネート 仕様バルブ:有(2箇所)、真空計:上部付 使用温度範囲約-30〜+85℃ 除湿方式真空 許容真空度(Pa)133 バルブ2個(ニードルバルブノズル径Φ8mm) 真空ゲージあり
注意
※有効高は中板より蓋のカタの部分まで。※真空にする場合は常温で、ニードルバルブを利用して排気速度に注意の上、排気量10L以下のポンプでMAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする