※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 保存/デシケーター
三商の デシケーター類
真空容器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35046726
品番
SAN-320
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
全体が透明なのでどの方向からでも観察できます。。上部がフタになっておりますので、ワークの出入れは容易にできます。
仕様
減圧許容範囲:133Pa
材質
アクリルパイプ
内寸法(mm)
300×240
外寸法(mm)
Φ320×270
バルブ
Φ8mmワンタッチ式