曜日別特売
402010 デシケーター ストップコック付 三商 35046735

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

デシケーター ストップコック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード35046735品番402010
参考基準価格(税別)¥10,470販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。

外径(Φmm)フランジ:172、プレート:138内径(mm)150全高(mm)205材質容器:PP製、蓋:PC製規格150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする