※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

デシケーター ストップコック付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35046753 品番402030
参考基準価格(税別)¥18,840 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。

外径(Φmm)フランジ:275、プレート:229 内径(mm)240 全高(mm)310 材質容器:PP製、蓋:PC製 規格250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする