※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

三商 真空デシケーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35046778 品番SSD-1
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

小型の真空デシケーターです。。減圧、ガス置換が可能です。。付属ゲージ目盛範囲:0〜-0.1MPa

仕様減圧許容範囲:133Pa 材質アクリル透明20tmm 内高(mm)180 内寸奥行(mm)180 内寸幅(mm)180 外寸法(mm)220×220×225 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180 バルブΦ8mmホース用ワンタッチバルブ 真空ゲージあり(0〜-0.1MPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする