※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

普通検定付分銅

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(mg)10 注文コード35047715 品番10mg
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は質量など20種類から選べます 他の種類を見る

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済

質量(mg)10
注意
※ケースは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35047837
2021-07-09
用途:
野菜の出荷作業
農・林・水産業

野菜の出荷のために秤を使ってます。500g用のバネ秤を長年使ってますが計量精度が狂っていないかを確かめるために100g分銅を買いました。分銅を載せて目盛りをみたら、ほぼあってましたので安心したところです。
ちなみにクッキング用のデジタル秤も計ってみたらぴったりで狂いなしでした。
前提は、分銅自体の重量が正確性だということですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
1人が参考にしています
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする