※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

村上衡器 標準分銅 OIML F1 JISマーク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状円筒型 公称値(kg)10 注文コード35048589 品番10kg
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は形状・公称値など23種類から選べます 他の種類を見る

JIS B7609:2008 分銅規格適合。品質が保証され、新JISマーク付です。

形状円筒型 材質非磁性ステンレス鋼・鏡面仕上げ、ケース:樹脂製ケース 公称値(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/296/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする