曜日別特売
20~25% 社内検査書付 YO式酒精計 国税庁型 120P 三商 35050847

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

YO式酒精計 国税庁型 120P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
目盛範囲(%)20~25
内容量1個注文コード35050847品番20~25% 社内検査書付
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

120P 鉛玉入り(120cc)。社内検査成績書付。東京都検定証印付。

目盛範囲(%)20~251目盛(%)0.001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする