スネークライン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35050942 品番 MW-430S
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク!
作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)30 線径(Φmm)4.5 用途通線作業 オレンジ 使用安全耐荷重(kN)2.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする