PROMATE
PROMATEの 通線工具類
PROMATEの 通線・入線工具
PROMATEの ジョイントライン
ジョイントライン スネーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
引張荷重(N)
(リードヘッド部)686
注文コード
35050985
品番
E-4009JS
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
引張荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。
ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途
中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
長さ(m)
1.5
ねじ径
M5 P0.8
線径(Φmm)
4.0
曲げ半径(mm)
150以上で使用
引張荷重(N)
(リードヘッド部)686
注意
※リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)