よりもどし

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35051064 品番 MGS-3
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ケーブルのネジレ防止に

寸法C(Φmm)13 使用荷重(kg)(安全)1000 寸法A(mm)85 寸法B(mm)26 質量(g)180 使用安全耐荷重(kN)9.8
注意
※連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
ロープの捩れ防止に
松田事務所 様

どうしても、1人で5階 マンション窓から、2脚竿に滑車付けて ゴミ屋敷掃除した物を窓からロープで下ろしたときに、2個使用しました。

オイルsprayしてたので、回転も良く、ロープの捩れはまあまあ取れました。
活躍しました。
大きいと重くなるので、自力で使用出来るサイズと思います。
耐久性もまあまあ問題無し。
ちょっとした作業にお薦め。

1人が参考にしています
対象商品:
35203612
2021-12-23
用途:
リング掛けのケイブルの中ドウシに使用しています。
有限会社河東電設 様 (建設業・工事業)

小さくて小回りが良いのでとても良いと思いますまたよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
35203655
2021-08-07
用途:
子供用の回転遊具に使用した。

ベアリングがよく効いて回転具合がよく、孫も大喜び。

2人が参考にしています
対象商品:
35203655
2021-10-13
用途:
治具の部品

価格は高いですがそれを超えるクオリテーでした。撚り戻しもスムーズで見た目も綺麗とても好感を持ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
35203612
2014-04-14
用途:
配管内・天井内・壁内配線工事
文化シヤッターサービス株式会社 様

ケーブルグリップを直接配線を引っ張っていましたが、配線が捩れます。よりもどしを使用する事で
配線の捩れ防止がおきにくくなります。本体がもう少し小さな物が有ればなと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする