E-9136 Vターンテーブル PROMATE 35051073

※使用例(ケーブルは付属しておりません)

Vターンテーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 テーブル径(Φmm)405 注文コード35051073 品番E-9136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はテーブル径など3種類から選べます 他の種類を見る

シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。
電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。
からまない、ねじれない。
折りたためばコンパクトに。

テーブル径(Φmm)405 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(kg)1.8 収納時寸法(mm)(高さ)62 荷重(kg)18(最大) 適合ケーブル(Φmm)180〜240
注意
※電線のメーカーによっては適応できない場合があります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35051073 E-9136 37861327 E-9137 Vターンテーブル PROMATE Vターンテーブル PROMATE 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品です。スチール製になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35051082
2019-03-12
用途:
天井配線工事
有限会社ハマ電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

内出なので、崩れが、少なくで、済むので最後までスムーズ出せ。Fケーブルには、優れているが、多種の、電線例えば、CVケーブルには、不都合な点も有りました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする