曜日別特売
E-9138 Vターンテーブル PROMATE 35051082

 

E-9138 Vターンテーブル PROMATE 35051082
E-9138 Vターンテーブル PROMATE 35051082
E-9138 Vターンテーブル PROMATE 35051082

Vターンテーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テーブル径(Φmm)480
内容量1台注文コード35051082品番E-9138
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。
電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。
からまない、ねじれない。
折りたためばコンパクトに。

テーブル径(Φmm)480材質(本体)スチール製本体質量(kg)5.6収納時寸法(mm)(高さ)56荷重(kg)30(最大)適合ケーブル(Φmm)180~260
注意
※電線のメーカーによっては適応できない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35051082
2019-03-12
用途: 天井配線工事
有限会社ハマ電工電気・ガス・熱供給・水道業

内出なので、崩れが、少なくで、済むので最後までスムーズ出せ。Fケーブルには、優れているが、多種の、電線例えば、CVケーブルには、不都合な点も有りました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする