曜日別特売
E-9908 CD管&ケーブルリール PROMATE 35051116

 

E-9908 CD管&ケーブルリール PROMATE 35051116
E-9908 CD管&ケーブルリール PROMATE 35051116
E-9908 CD管&ケーブルリール PROMATE 35051116
E-9908 CD管&ケーブルリール PROMATE 35051116
E-9908 CD管&ケーブルリール PROMATE 35051116
E-9908 CD管&ケーブルリール PROMATE 35051116

CD管&ケーブルリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード35051116品番E-9908
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

CD管、PF管と電線ケーブルの両方に対応。
折りたたみ式でコンパクトに収納。

質量(kg)7高さ(mm)(巻き)270以内適合内径(Φmm)160~330適合外径(Φmm)430~605
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※電線のメーカーによっては適応できない場合があります。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

マーベル CD管&ケーブルリールE-9908
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする