ソフトグリップドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)215 注文コード35051274 品番MD+2-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は全長・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ソフトグリップでしっかり締付け。
手にやさしいクッショングリップ。
クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ
刃先はマグネット入り。
黒クロームメッキ仕上げ

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)215 質量(g)100 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35051274
2019-03-07
用途:
OA機器メンテナンス
株式会社情報機器 様

ベッセルのNo.600のOEMかと思い購入したのですがグリップがスーパークッションでした。かなりがっかりしました。
写真は正しく掲載してほしいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする