インパクトホールソー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35051423 品番JIH-27
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は寸法・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!
ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!
スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。
ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。

適合板厚(mm)
鋼鉄/1.6
ステンレス/1.5
有効長(mm)12.5 全長(mm)67.3 用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など 直径(Φmm)27 ドリル径(Φmm)4 材質(刃)高級ハイスSKH-51(M2)
注意
※ステンレスの穴あけは、回転数にご注意ください。
※穴あけ作業には、切れ味向上・耐久性保持のため、カッティングペースト(MCP-100)の塗布をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-29
用途:
錠前取付作業
建設業・工事業

先日、ステンレスのヘアーライン仕上げの穴あけ(32mm)で
内外2か所で使用しましたが、切れ味もよく穴あけ作業ができました。
板厚は1.5mmです。
※もちろん切削用スプレーは必須です!!
ただし、低速で回転させないと刃が焼ける恐れあり!

1人が参考にしています
対象商品:
35210271
2019-08-15
用途:
自動車電装業
DH商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車の内装材の穴をあけるのに使用している為に切れが良くないと切りくずが、飛び散るので掃除が大変ですが、それもなくセンターのキリも短い故裏の鉄パンを傷つけることなく使いやすいです、できればクズが内に集まる要に作ってもらえると有難いですが

1人が参考にしています
2016-10-14
用途:
アルミ板の穴開け
なかぎょうムセン 様

電動インパクトドライバーで使用中
3個目の穴開けで軸の一番細いところで折れた

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35210314
2015-01-13
用途:
電気工事
松永 様

センタードリルが細いのと歯が薄いので切子が少なくてよい。
狭い所の作業がやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする