マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
ボードプラグ(ビスタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
35051597
品番
A-423
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径(mm)
4
全長(mm)
44
適合ドリル径(mm)
9
首長(mm)
20
適合板厚(mm)
17〜23
タイプ
ビス
径(Φmm)
6.8
頭部形状
ナベ頭+-/
適合材
石膏ボード・合板