MDB-420 電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) マーベル 35051615

 

MDB-420 電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) マーベル 35051615
MDB-420 電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) マーベル 35051615
MDB-420 電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) マーベル 35051615

電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(135本)
内容量1箱(135本)注文コード35051615品番MDB-420
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

くい込みの良いビス。
軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!
下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。

用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとしてねじ径M4寸法(mm)Φ4×20材質スチール表面処理三価ユニクロ入数(本)1ケース135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35051624
2021-07-27
用途: サイディングへの金具の取付け

薄鉄板ぐらいだったら下穴を開けずにそのままビス打ち出来るので作業が楽です。終わったらまた購入します。

対象商品 : 35051615
2016-08-23
用途: 配線サドル固定用。
建設業・工事業

木部でも、軽天でも、一部コンクリートにも利用でき、万能です。

対象商品 : 35051615
2013-04-04
用途: 蛍光灯等天井金物の固定に使用

食いつきも良く確実に固定できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
685:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする