ワークポジショニング用(スライドバックルタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 胴ベルト長さ(mm)1200(湾曲) 仕様D環1個・O付角環1個付 付属品(補助ベルト)D環1個・O付角環1個付 注文コード35051694 品番MAT-100WB
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は胴ベルト長さ・仕様・付属品など16種類から選べます 他の種類を見る

厚生労働省新規格対応品
軽量・高級クッション・湾曲タイプ
軽量アルミバックル

用途
高所作業現場の墜落防止に!
1本吊り、U字吊り兼用タイプ
各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
仕様D環1個・O付角環1個付 質量(g)約740 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1200(湾曲) 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)700 付属品(補助ベルト)D環1個・O付角環1個付 バックルスライドバックル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35051667
2014-12-07
用途:
電気工事での作業に使用
建設業・工事業

軽くて使いやすい。腰にフィットし負担が少なくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする