ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 補助ベルト幅(mm)100 仕様湾曲、D環2個・V角環1個付 注文コード35051712 品番MAT-180WB
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は補助ベルト幅・仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
材質
カバー:ポリカーボネイト
金具:鉄
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 仕様湾曲、D環2個・V角環1個付 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)700 質量(g)約1000 バックルワンタッチバックル 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする