MDP-71AR WAIST GEAR<小物入れ 角底タイプ> マーベル 35052096 MDP-71AR WAIST GEAR<小物入れ 角底タイプ> マーベル 35052096 MDP-71AR WAIST GEAR<小物入れ 角底タイプ> マーベル 35052096 MDP-71AR WAIST GEAR<小物入れ 角底タイプ> マーベル 35052096 MDP-71AR WAIST GEAR<小物入れ 角底タイプ> マーベル 35052096

WAIST GEAR<小物入れ 角底タイプ>

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35052096 品番MDP-71AR
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用し赤と黒の2色のカラーバリエーションを準備。

材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)
本体一部/ターポリン
ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
レッド 用途小物入れ(角底タイプ)ビス・メジャー・携帯電話などの収納に。 仕様角底タイプ 寸法(縦×横×奥行)(mm)110×130×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35052096
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
35052087
2017-09-21
用途:
電気工事
橋本設備 様

ビス入れに買ったが、上に隙があり横になったり下おむくとこぼれてしまう

対象商品:
35052096
2015-02-11
用途:
電気工事
建設業・工事業

長所:ベルトに挟めるので取り回しが楽。蝶番もいい。

短所:腰道具を斜めにした際に隙間からボロボロと釘やナットが落ちるので内側に何か加工が必要。物はいいのに非常に残念!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35052087
2015-10-31
用途:
バッテリー入れ
サービス業

記載されているサイズで、慎重に調べて購入。ぴったりでした。
ものがしっかりしていて重宝しています。

対象商品:
35052096
2014-02-11
用途:
電気工事の仕事をしており、腰道具で使用しています。ビスやテープ等をいれています。

電気工事の仕事をしており、腰道具で使用しています。ビスやテープ等をいれています。容量も大きくて手も入れやすくとりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする