MDP-81AW WAIST GEAR<ペンチ差し 1丁差し> マーベル ペンチ1丁差し 35052157

WAIST GEAR<ペンチ差し 1丁差し>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35052157 品番MDP-81AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。

材質
基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)
本体一部/ターポリン
ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
ホワイト 用途ペンチ1丁差し 仕様ペンチ1丁差し 適合ベルト幅(mm)約45 寸法(縦×横)(mm)220×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする