曜日別特売
JWG-100 ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベル 35052351

JWG-100 ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベル 35052351
JWG-100 ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベル 35052351
JWG-100 ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベル 35052351
JWG-100 ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベル 35052351

ワーキンググローブ(洗える革手袋)

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.0
内容量1双注文コード35052351品番JWG-100
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。

用途
様々な現場での作業に。
サイズL全長(cm)23.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)10.5手のひらまわり(cm)21材質豚革白・青加工甲メリヤス機能通気性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 草刈り機を使うとき使用
新松山温泉開発株式会社サービス業

皮が柔らかいので細かい作業もでき、滑らないので力も入る。手首が締るので細かい草も入らない、作業には素手感覚で最高です。

2024-11-10
用途: 作業兼通勤
福田工務店有限会社建設業・工事業

非常に使いやすい。新しいうちは通勤に使っています。いい加減汚れたら作業用です。通勤で使うとすぐによごれてきます電車の中な汚いですね。どこでもいつでもマルチに使えて大変便利です。

対象商品 : 35052351
2023-04-19
用途: 草刈り時
建設業・工事業

甲の部分の生地が伸びるため、手にフィットして使用感は良いですし、洗濯可なのが良い。

対象商品 : 35052351
2022-07-13
用途: 産廃回収時
株式会社エヌケイコーポレーション

フィット感もあり、違和感なく装着出来ます。
ムレ感も少なく快適です!

対象商品 : 35052367
2022-02-25
用途: 機械などのメンテナンス作業

洗っても柔らかく、細かい部品などの作業も指先がフィットして作業しやすいです。
皮は薄いので溶接作業などには使えませんまが簡単なサンダーなどの作業は大丈夫です。
もう何年もリピート買い続けてます。

2が参考にしています
対象商品 : 46770193
2021-11-24
用途: 芯線が太いケーブルの半田付け。生牡蛎の殻剥き。薔薇の剪定。
P.U.研究所

3つのサイズから選ぶ事が可能なので自分の指の長さに合うぴったりサイズを見つける事ができました。
以前購入したフリーサイズの1種類のみ皮手袋は危険が伴う繊細な作業にはリスクが伴い使えません。

対象商品 : 46770175
2022-02-11
用途: 鋼材運搬
建設業・工事業

油で汚れても洗濯できるので、コスパ最強。
馴染んでくると背抜き部分に緩みが出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 35052351
2021-10-12
用途: 自動車整備など

革が柔らかくて丈夫です。この手袋は私にとって大満足です。次回もこれにします!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする