ワーキンググローブ(洗える革手袋)

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35052367 品番 JWG-100
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。

サイズLL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)21.5 材質豚革 白・青 加工甲メリヤス 機能通気性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ無 入数(双)1 用途様々な現場での作業に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
草刈り機を使うとき使用
新松山温泉開発株式会社 様 (サービス業)

皮が柔らかいので細かい作業もでき、滑らないので力も入る。手首が締るので細かい草も入らない、作業には素手感覚で最高です。

2024-11-10
用途:
作業兼通勤
福田工務店有限会社 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすい。新しいうちは通勤に使っています。いい加減汚れたら作業用です。通勤で使うとすぐによごれてきます電車の中な汚いですね。どこでもいつでもマルチに使えて大変便利です。

対象商品:
35052351
2023-04-19
用途:
草刈り時
建設業・工事業

甲の部分の生地が伸びるため、手にフィットして使用感は良いですし、洗濯可なのが良い。

対象商品:
35052351
2022-07-13
用途:
産廃回収時
株式会社エヌケイコーポレーション 様

フィット感もあり、違和感なく装着出来ます。
ムレ感も少なく快適です!

対象商品:
35052367
2022-02-25
用途:
機械などのメンテナンス作業

洗っても柔らかく、細かい部品などの作業も指先がフィットして作業しやすいです。
皮は薄いので溶接作業などには使えませんまが簡単なサンダーなどの作業は大丈夫です。
もう何年もリピート買い続けてます。

2人が参考にしています
対象商品:
46770193
2021-11-24
用途:
芯線が太いケーブルの半田付け。生牡蛎の殻剥き。薔薇の剪定。
P.U.研究所 様

3つのサイズから選ぶ事が可能なので自分の指の長さに合うぴったりサイズを見つける事ができました。
以前購入したフリーサイズの1種類のみ皮手袋は危険が伴う繊細な作業にはリスクが伴い使えません。

対象商品:
46770175
2022-02-11
用途:
鋼材運搬
建設業・工事業

油で汚れても洗濯できるので、コスパ最強。
馴染んでくると背抜き部分に緩みが出ます。

1人が参考にしています
対象商品:
35052351
2021-10-12
用途:
自動車整備など

革が柔らかくて丈夫です。この手袋は私にとって大満足です。次回もこれにします!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする