ケ描上手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35052482 品番 JKM-145R
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!
厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに

インク色 商品タイプ本体 ペン先Φ4mm×30mm タイプペンシル型 用途ケ描作業 インクアルコール系油性インク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35052482
2025-07-02
用途:
金属にマーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

金属部に書きたかったので購入しました。
塗料の様な材料が良かったのですが、インクマジックの様な材料でした。

2024-12-16
用途:
工事の際の印付け
建設業・工事業

これがないととても不便なので早くに送って下さって助かりました

2021-04-07
用途:
電線のマーキング
株式会社はざま牧場 様

ペン先がすぐに乾燥して使い物にならない。もう2度と買いません

1人が参考にしています
対象商品:
35052473
2016-03-08
用途:
制御盤製作
建設業・工事業

ペン先が長いので、今まで届かなかったところにとときスミ付け作業の時間短縮

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする