E-020-01 引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK 35052735

引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

(11件のレビュー)
内容量1袋(2個)
自由長(mm)63.4
線径(Φmm)1.6
外径(Φmm)20.0
内容量1袋(2個)注文コード35052735品番E-020-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね自由長(mm)63.4外径(Φmm)20.0線径(Φmm)1.6材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35052665
2021-01-17
用途: アルボナース消毒毒液噴射台
その他業種

液体ポンプを押して、消毒液を噴射後、ポンプヘッドを元に戻す補助に適切な商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35052726
2020-05-31
用途: 木工作。
オフィスダマルサービス業

ホームセンターより安く手に入り足すかりますが
もうちょっと種類があれば嬉しいです。

対象商品 : 35052647
2020-05-04
用途: キャブレターのリターンスプリングとして

ワルボロキャブレターは戻し用バネは付いてますがワイヤーが長いと戻りが悪いので取り付けています。目的の物には少し弱めでした。

対象商品 : 35052726
2019-12-19
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

折損したバネの代替品、太さ、線径が 同じだったので 形を 合わせて代用しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35052753
2019-03-27
用途: 半自動梱包機ブレーキ用
石島商事株式会社卸売・小売業

半自動梱包機ブレーキのバネが壊れましたので、これで交換して良かったです。ありがとうございました。
石島商事株式会社

対象商品 : 35052656
2019-03-08
用途: タッカーのスプリングの交換

タッカーの交換部品(握りの戻りバネ)として使用。耐久性が心配だが3本セットなので問題なし。ばね力が少し弱いが、今は問題になるレベルではない。

対象商品 : 35052647
2015-05-14
用途: 旧車用
自由業

とても良いと感じます。ただバリエーションを増やして欲しい。

対象商品 : 35052771
2020-07-05
用途: 機械の部品交換
ハイパーシステム

元々機械についていたバネが強すぎたので、バネレートを落とすために交換。
自由長はそのままに線形を細いんものにして、快適に作業が行えました、。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする