引きバネ 材質ステンレスSUS304

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 35052841 品番 S-055-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
ばねの種類引きばね 自由長(mm)50.0 外径(Φmm)5.5 線径(Φmm)0.6 用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 材質ステンレスSUS304
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35052841
2024-07-11
用途:
試作品に採用
製造業

想定した荷重が得られたので、スムーズに動作が出来て良い評価を得た。

対象商品:
35052805
2022-09-13
用途:
窓のロックの修理
その他業種

町のDIYショップに在庫が無く、MONOTAROのHPで見つけました。
使ってみて、やや満足(荷重効率以外)です。

1人が参考にしています
対象商品:
35052832
2021-06-06
用途:
チェーンソーなどのエンジンのホースクリップ
電気・ガス・熱供給・水道業

ニッパーで切断、1.5回から2回にして、細いホースのクリップに使用しています。
小型で場所を取らず、安価です。

本来の引きバネの使用方法ではないのですが、自己責任です。

対象商品:
35052814
2021-04-24
用途:
破損したものと交換(代用)
農・林・水産業

予想より引張り力が弱かったが代用できたので良かった。

対象商品:
35052814
2021-06-17
用途:
建設機械のメンテナンス時
建設業・工事業

キャブレターの修理にて、引きばねを購入しました。少し取付けに加工が必要ですが、無事に修理ができました。

2人が参考にしています
対象商品:
35052805
2020-05-09
用途:
シャッターの留め金具

元々付いていた物の型番が不明なため長さ・線形・外径寸法で購入したが、ほぼ同等の引張強さで満足している。

3人が参考にしています
対象商品:
35052805
2020-12-05
用途:
バイプレーヤーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

小型バイプレーヤーのスプリング欠損の補修に購入しました。

対象商品:
35052796
2020-05-04
用途:
ワルボロキャブレターに使用

ワルボロキャブレターは戻し用バネは付いてますがワイヤーが長いと戻りが悪いので取り付けています。目的の物には少し弱めでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする