引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 35053076 品番 R-090-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウではこんなお得な商品も!
ばねの種類引きばね 自由長(mm)30.0 外径(Φmm)9.0 線径(Φmm)1.2 用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35053173
2024-11-27
用途:
運搬車のクッションシートのバネにしよう
まつもとぶどう園 様 (農・林・水産業)

二本でシートのサスペンションにしていますが、一本が紛失したので、購入しました。本当は、5ミリの線径が欲しかったのですが、設定がなかったので、これをたのみました。
やや、柔らかいので、この内側に入るのをまた注文しょうと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35053146
2021-10-30
用途:
自動車用シートカバーの引っ張りフック
不動産業

特注のシートカバーだが、ゴムで引っ張ってシートのたるみを取るようになっている。ゴムは数年で伸びきって劣化してしまうので、この部品を使用した。テンションも丁度良く気に入った。

対象商品:
35053076
2021-02-17
用途:
自動車メンテナンス

ベンツ(w202)の駐車ブレーキのリターンスプリングが破損し、純正部品を探しましたが送料が高いので、サイズの近いこのスプリングを使用しました。ちょっと長かったのでペンチで加工し取り付けました。リリースレバーが少し重くなりましたが満足です。オリジナルを維持したい方は純正部品をお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
35053112
2019-07-30
用途:
展示棚の組み立て
教育・研究機関

バネ用鋼材なのでバネ定数がしっかりしていて、なにより安価なので助かります。

対象商品:
35053173
2019-01-05
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

農機の籾すり機に使用しました。
Vベルトのテンションのバランス調整です。

対象商品:
35053085
2017-03-13
用途:
バイク
卸売・小売業

バイクマフラーの固定用に使用、特に問題なく使用可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
35053173
2017-05-31
用途:
ワイヤーのたるみ防止
河口技建 様

急に必要になり、ホームセンターへ駆け込みました。何軒回ってもありませんでした。助かりました。

対象商品:
35053076
2017-05-18
用途:
機械メンテナンス
その他業種

古い農機具の部品紛失で、違ったの購入したので、やはり、手に取って、見なければ、ならない物もある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする