R-090-02 引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート SHK 35053085

引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
自由長(mm)50.0
線径(Φmm)1.2
外径(Φmm)9.0
内容量1袋(2個)注文コード35053085品番R-090-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね自由長(mm)50.0外径(Φmm)9.0線径(Φmm)1.2材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35053173
2024-11-27
用途: 運搬車のクッションシートのバネにしよう
まつもとぶどう園農・林・水産業

二本でシートのサスペンションにしていますが、一本が紛失したので、購入しました。本当は、5ミリの線径が欲しかったのですが、設定がなかったので、これをたのみました。
やや、柔らかいので、この内側に入るのをまた注文しょうと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35053146
2021-10-30
用途: 自動車用シートカバーの引っ張りフック
不動産業

特注のシートカバーだが、ゴムで引っ張ってシートのたるみを取るようになっている。ゴムは数年で伸びきって劣化してしまうので、この部品を使用した。テンションも丁度良く気に入った。

対象商品 : 35053076
2021-02-17
用途: 自動車メンテナンス

ベンツ(w202)の駐車ブレーキのリターンスプリングが破損し、純正部品を探しましたが送料が高いので、サイズの近いこのスプリングを使用しました。ちょっと長かったのでペンチで加工し取り付けました。リリースレバーが少し重くなりましたが満足です。オリジナルを維持したい方は純正部品をお勧めします。

2が参考にしています
対象商品 : 35053112
2019-07-30
用途: 展示棚の組み立て
教育・研究機関

バネ用鋼材なのでバネ定数がしっかりしていて、なにより安価なので助かります。

対象商品 : 35053173
2019-01-05
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

農機の籾すり機に使用しました。
Vベルトのテンションのバランス調整です。

対象商品 : 35053085
2017-03-13
用途: バイク
卸売・小売業

バイクマフラーの固定用に使用、特に問題なく使用可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 35053173
2017-05-31
用途: ワイヤーのたるみ防止
河口技建

急に必要になり、ホームセンターへ駆け込みました。何軒回ってもありませんでした。助かりました。

対象商品 : 35053076
2017-05-18
用途: 機械メンテナンス
その他業種

古い農機具の部品紛失で、違ったの購入したので、やはり、手に取って、見なければ、ならない物もある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする