押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 35053191 品番 K-095-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
ばねの種類押しばね 自由長(mm)30.0 外径(Φmm)11.5 線径(Φmm)1.0 用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート 総巻数(巻)8.50 有効巻数(巻)7.00
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35053207
2022-05-25
用途:
EA11R サイドブレーキ引きずり対策に
サービス業

純正部品が製造終了で対策品も希少かつ高価なのでこの押しバネが利用される。
期待通りの成果が得られた。

3人が参考にしています
対象商品:
35053207
2022-07-19
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

スプリングの弾力性が、機械の性能マッチングしました。

1人が参考にしています
対象商品:
35053191
2018-07-26
用途:
電池式携帯型蛍光灯の電池ホルダーの電極(バネ)部分の修理
サービス業

当然ながらぴったりサイズのものではないが、何とか修理できたので満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする