ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート

(4件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35053234 品番 L-080-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート 用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等 線径(Φmm)0.9 外径(Φmm)8.0 自由長(mm)280.0
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35053286
2020-07-15
用途:
ドアの開閉バネ
スズキデザイン 様

結果的に強すぎて使えませんでした。
バネに問題があるのではなく 買って手元に来ないと引きのチカラがわかりません。

「全長の10%伸びるために何kg」とか「引き」表示を設けてください。
たくさん買ってその中から選ぶみたいな状態です。

1人が参考にしています
対象商品:
35053216
2019-12-16
用途:
趣味の発動機整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

地方在住なのでホームセンターで入手できません
いろんな仕様のものが選べ満足しています

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35053234
2013-11-03
用途:
日曜大工
松風台自治会 様

2種類のロングばねを購入しました。ばねの強さが違っていて用途によってはとても使いやすく、ホームセンターでは手に入りにくいのでとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35053216
2013-11-03
用途:
日曜大工
松風台自治会 様

2種類のロングばねを購入しました。ばねの強さが違っていて用途によってはとても使いやすく、ホームセンターでは手に入りにくいのでよても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする