SHK
SHKの シール/バネ部品
SHKの バネ
SHKの ロングバネ
大形ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35053304
品番
BL-20-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
20.0
線径(Φmm)
1.6
自由長(mm)
1000.0
材質
バネ用硬鋼線SWCユニクロ
用途
電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
総巻数(巻)
625.00
有効巻数(巻)
625.00
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。