SHK
SHKの シール/バネ部品
SHKの バネ
SHKの 押しバネ
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35053347
品番
BC-30-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ばねの種類
押しばね
自由長(mm)
200.0
外径(Φmm)
30.0
線径(Φmm)
3.0
用途
電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質
バネ用硬鋼線SWCユニクロ
総巻数(巻)
23.00
有効巻数(巻)
21.00
注意
※変形、破損した状態での使用はおやめ下さい。