NTD14-20PMX デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 35053855

NTD14-20PMX デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 35053855 NTD14-20PMX デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 35053855

デジマチックインサイドノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(内側)(mm)10〜200 ミツトヨ品番573-642 注文コード35053855 品番NTD14-20PMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,200
この商品は測定範囲・ミツトヨ品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

内側測定専用のノギスです。
絶対原点をもつABSタイプです。
スライダ(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 トラスコ品番325-5018 種別デジマチック(LCD) 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度制限なし 保護等級IP67 測定範囲(内側)(mm)10〜200 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 測定径(Φmm)(最小内径)Φ10以上 ミツトヨ品番573-642
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35053855 NTD14-20PMX 58713025 NTD14-P20M デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする