旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットアダプター
ソケット用アダプター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm[inch])
凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]
トラスコ品番
816-5720
注文コード
35054065
品番
VA3020
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプター
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケットアダプター
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
差込角(mm[inch])
凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]
トラスコ品番
816-5720
質量(g)
30
寸法L(mm)
26
寸法D(Φmm)
18
表面処理
ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応