旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットアダプター
ソケット用アダプター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm[inch])
凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
注文コード
35054083
品番
VA4030
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプター
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケットアダプター
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
差込角(mm[inch])
凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
質量(g)
50
寸法L(mm)
35
寸法D(Φmm)
23
表面処理
ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応