光明理化
光明理化の 環境測定(自然環境/安全環境)
光明理化の ガス分析
光明理化の 検知管・発煙管
北川式検知管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
35054153
品番
106G
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。
変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
仕様
湿度の影響/なし
反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。
CO+K2Pd(SO3)2→Pd
測定範囲(ppm)
2ppm(300ml)
型式
106G
使用温度範囲(℃)
0〜40(温度補正あり)
有効期限(年)
3
化学式
CO
測定時間
3分
校正
(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス
対象ガス
一酸化炭素
変色
黄→黒褐色
アズワン品番
8-5352-39
経年変化
原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
注意
※測定ガスにより検知管の種類が異なります。適応測定ガスをご参照下さい。
※ガス採取器は別売です。