※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
佐藤計量器製作所
揚げ油測定用センサ(防水)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35054575
品番
SWPⅡ-05M
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ
温度範囲(℃)
-15~250
材質
コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304
外形寸法(mm)
Φ3×400(先丸)
温度センサー
サーミスタ
防水性
JISC0920IPX7に準拠
注意
※コード1m付※水中でのご使用はできません。※コネクタ内部は防水構造ではありませんので、濡れた状態では着脱しないで下さい。