殺菌灯

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35054756 品番GL15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,870
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。

適合点灯管
FG-1E(L)
FG-1P(L)
種別15W形 定格ランプ電力(W)15 適合【点灯管】FG-1E(L)、FG-1P(L) 質量(g)75.0 電流(A)0.3 管径(Φmm)25.5 口金G13 管長(mm)436 定格平均寿命(時間)6000 紫外放射出力(W)4.9 点灯形グロースタータ形 用途空気・水・器等の殺菌 電球の種類蛍光ランプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35054756 GL15 76665506 GL15F3 殺菌灯 Panasonic(パナソニック) 殺菌灯 Panasonic(パナソニック) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35054765
2022-11-01
用途:
紫外線照射時
教育・研究機関

紫外線照射実験に利用する際、手ごろな値段で利用できる。

対象商品:
35054713
2022-01-26
用途:
24時間風呂 の殺菌灯交換用

約1年ぐらいで交換しています。メーカー品なので安心して
毎年使用しています。手頃な価格でいいと思います。

対象商品:
35054722
2020-11-04
用途:
殺菌灯の交換時
製造業

殺菌灯が切れたので購入しました。店舗で探すと大変なので、助かります。品番によっては在庫がなく納期がかかるものがあるようなので、その辺の問題を何とかしてほしい。

対象商品:
35054747
2020-06-10
用途:
紫外線照射装置への組み込み
建設業・工事業

殺菌灯により紫外線照射実験を行うために購入。
ブラックライトと使い分け、波長による影響を調べる事が出来た。
今後も取り換え時期が来たらモノタロウを利用すると思います。
(ホームセンター等で購入が難しいので。)

対象商品:
35054747
2020-04-28
用途:
発酵装置内の除菌

古くなったので 同じものを購入 交換後 問題なく 普通に使えてます

対象商品:
35054756
2019-07-15
用途:
キッチン家電の殺菌室
医療・福祉・介護関連業

かなりの効果が望まれて、値段も安くて凄く満足を得ました。

1人が参考にしています
対象商品:
35054722
2018-07-20
用途:
包丁保管庫に使っています
有限会社フレスコ・カンパニー 様

他社で買うよりリーズナブルなのでこちらで購入しています。
信頼のパナソニック製品なので安心安全。

対象商品:
35054765
2019-01-23
用途:
野菜保存時などの殺菌に使用
サービス業

特に問題はありません。これからの使用なので耐久時間などが
気になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする