GL30 殺菌灯 Panasonic(パナソニック) 35054774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

殺菌灯

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35054774 品番GL30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。

種別30W形 定格ランプ電力(W)30 適合【点灯管】FG-4P(L) 質量(g)146.0 電流(A)0.355 管径(Φmm)25.5 口金G13 管長(mm)893 定格平均寿命(時間)8000 適合点灯管FG-4P(L) 紫外放射出力(W)13.4 点灯形グロースタータ形 用途空気・水・器等の殺菌 電球の種類蛍光ランプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35054765
2022-11-01
用途:
紫外線照射時
教育・研究機関

紫外線照射実験に利用する際、手ごろな値段で利用できる。

対象商品:
35054713
2022-01-26
用途:
24時間風呂 の殺菌灯交換用

約1年ぐらいで交換しています。メーカー品なので安心して
毎年使用しています。手頃な価格でいいと思います。

対象商品:
35054722
2020-11-04
用途:
殺菌灯の交換時
製造業

殺菌灯が切れたので購入しました。店舗で探すと大変なので、助かります。品番によっては在庫がなく納期がかかるものがあるようなので、その辺の問題を何とかしてほしい。

対象商品:
35054747
2020-06-10
用途:
紫外線照射装置への組み込み
建設業・工事業

殺菌灯により紫外線照射実験を行うために購入。
ブラックライトと使い分け、波長による影響を調べる事が出来た。
今後も取り換え時期が来たらモノタロウを利用すると思います。
(ホームセンター等で購入が難しいので。)

対象商品:
35054747
2020-04-28
用途:
発酵装置内の除菌

古くなったので 同じものを購入 交換後 問題なく 普通に使えてます

対象商品:
35054756
2019-07-15
用途:
キッチン家電の殺菌室
医療・福祉・介護関連業

かなりの効果が望まれて、値段も安くて凄く満足を得ました。

1人が参考にしています
対象商品:
35054722
2018-07-20
用途:
包丁保管庫に使っています
有限会社フレスコ・カンパニー 様

他社で買うよりリーズナブルなのでこちらで購入しています。
信頼のパナソニック製品なので安心安全。

対象商品:
35054765
2019-01-23
用途:
野菜保存時などの殺菌に使用
サービス業

特に問題はありません。これからの使用なので耐久時間などが
気になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする