※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 検出・センサ
三商の センサ
三商の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
温度プローブ PT100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35054828
品番
0614 0235
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
計測範囲
-80〜+300℃
直径(Φmm)
プローブ:4
精度
最高:±0.05℃(0〜100℃において)
センサータイプ
高精度Pt100浸漬/芯温プローブ
分解能
最高:0.001℃
応答速度
60秒
プローブ長(mm)
295