JD110V130W・NP/E ミニハロゲンランプ(マルチレイア) E11口金 Panasonic(パナソニック) 35055307

ミニハロゲンランプ(マルチレイア) E11口金

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055307 品番JD110V130W・NP/E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)130 電圧(V)110 種別150形 長さ(mm)70 種類ミニハロゲン電球 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2850 バルブ仕上クリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35055255
2024-04-02
用途:
室内用の天井照明の球切れの交換
その他業種

昨今のLED一辺倒は、EVに通ずる勇み足を彷彿とさせると思います。安定したチラつきのない明るいハロゲン球。しかも小型で一般の電球と比較してもエネルギー効率が良く電気代も節約できます。ブラケットに反射板を施工するなどの準備は必要ですが、個人的に手間暇かけても、節約志向です。

対象商品:
35055282
2023-06-07
用途:
共用部玄関前の電気交換時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

珍しいタイプの電気のため取り扱って頂けるのはとても便利で有難いです。

対象商品:
35055282
2022-11-04
用途:
古い照明の球切れ交換
建設業・工事業

量販店やホームセンターでは取り扱いがなく困っていましたが、
入手できて助かりました!

対象商品:
35055291
2020-04-13
用途:
ショールームのライトに
中川装身具工業株式会社 様 (卸売・小売業)

ショールームに使っているスポットライト用に購入しました。
翌日届きました。
早急の発送に満足です。

対象商品:
35055273
2018-08-21
用途:
店舗の照明に利用しています
松林堂 様 (製造業)

ずっと使ってきているので、安心しています。もう少し発熱が下がればいいのですが。

対象商品:
35055307
2017-11-25
用途:
「明かりの灯さい路」イベントで使用
サービス業

LEDの時代になり、ハロゲン電球は探すのに大変でした。  モロタロウさんは商品の多さにびっくりでした。まだまだ、使えるのに消耗品がなくなる時代にとても助かり今後は最初に確認したいと思います。

対象商品:
35055307
2017-10-12
用途:
エントランスの照明用
製造業

使用場所がエントランス(製品展示室兼用)の為、スポットライトの電球として使用しており、柔らかい光(若干オレンジ色?)なので不満なく使用しています。 ハッキリ・クッキリが良いと思われる場合は、お薦めしないです。

対象商品:
35055282
2017-11-25
用途:
ハウス内のショーウインドウに使用

ゴルフ場の売店でショーウインドウに設置。
このバルブもそろそろLED化にしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする