※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 検出・センサ
三商の センサ
三商の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
センサプローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35055537
品番
SLP-501A
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Pt100Ω 新JIS対応センサ
測定範囲(℃)
-200〜400
寸法(mm)
感温部パイプ:Φ3.2×150
全長(mm)
250
コード長さ(m)
1
精度
±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)
サイズ(mm)
感温部パイプ:Φ3.2×150