※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

T&D 温度記録計 おんどとりJr.

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055607 品番TR-55i-Pt
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

小型・軽量・生活防水設計です。。16000個の記録データ容量。。測定・記録された温度データは、光通信でコミュニケーションポート(TR-50U2)もしくはデータコレクタ(TR-57DCi)によりパソコンに吸い上げることが可能です。

付属品入力モジュール(PTM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約55(電池を含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19 本体質量(g)約45 精度±0.3℃+読み値の0.3%(モジュール温度+10〜+40℃)±0.5℃+読み値の0.3%(その他) 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-199〜+600 測定チャンネル1c(センサ外付) 動作温度、湿度範囲-40〜+80℃(CR2使用時は-20〜+60℃) 液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態 アズワン品番61-8493-86 記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード 防水性IP64(生活防水)※1 データ記録件数16000データ×1ch 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
注意
※TR-55i-Ptにはセンサは付属しません。Pt用センサを別途ご用意下さい。※1.温度センサ、入力モジュールを接続した状態の防水性能です。ただし入力モジュールには防水性能がありませんのでご注意下さい。TR-50U2は63-1464、TR-57DCiは63-1570をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする