仕様
対応電力量計: 取引用電子式電力量計
高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ
対応機種
対応機種:RTR505B, TR-55i-P
生産終了機種:RTR-505-P
動作環境
温度: -10〜50℃
湿度: 10〜90%RH 結露しないこと
付属品電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ
電源3.6V データロガー本体より供給
ケーブル長(m)2.0(ケーブル延長 3.0mまで可)
アズワン品番61-8494-15
RoHS指令(10物質対応)対応