Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 電球型蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の G型蛍光灯
パルックボールスパイラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35055641
品番
EFG15ED/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
電球60形省エネタイプ
長さ(mm)
130
色
クール色
種類
電球形蛍光灯
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
0.2
電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
90
定格消費電力(W)
12
全光束(Lm)
730
定格寿命(時間)
6000